missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 270 Rechteckstecker

Artikelnummer. 10506044
Click to view available options
Verschlussgröße:
20 x 10 mm
40 x 20 mm
40 x 30 mm
50 x 25 mm
50 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 40 mm
70 x 40 mm
80 x 40 mm
100 x 40 mm
100 x 50 mm
120 x 60 mm
Höhe (metrisch):
15 mm
19 mm
22 mm
Packungsgröße:
25 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10506044

Marke: Poeppelmann™ 27012640000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit markanten Außenrippen für einen sicheren Presssitz. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 270 Rechteckstopfen sind aus schwarzem PE-LLD-Kunststoff gefertigt.

  • Zum Schließen von Profilrohren
  • Verstärkter Kopfbereich für höhere Ansprüche
  • Hohe optische Attraktivität durch körnige Oberfläche und abgeschrägte Kanten

Spezifikation

Verschlussgröße 120 x 60 mm
Produkttyp Rechteckiger Verschlussstopfen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Schließen von Profilrohren
Höhe (metrisch) 22 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt