missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 600 Kegelverschlüsse, 14 mm Tiefe

Artikelnummer. 10748565
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
25 mm
32 mm
38 mm
40 mm
42 mm
43 mm
46 mm
47 mm
55 mm
Packungsgröße:
100 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10748565 25 mm -
10125264 40 mm 100 Stück
10442365 38 mm -
10556044 32 mm 100 Stück
10767435 42 mm -
10227274 46 mm 100 Stück
10135694 43 mm 100 Stück
10339204 47 mm -
10716695 55 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10748565 Lieferant Poeppelmann™ Lieferanten-Nr. 60002030000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.30 €
    10.95 € / 100 Stück
    Sparen 12.35 €
    53% Rabatt
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hervorragend geeignet zum Schließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 600 Kegelverschlüsse, 14 mm Tiefe, werden aus naturfarbenem PE-LD Kunststoff hergestellt.

  • 14 mm Einsatztiefe
  • Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
  • Konisches Design, ideal für Toleranzen
  • Chemisch beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen

Spezifikation

Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde
Länge (metrisch) 13.8 mm
Menge 100/Packung
Größe (metrisch) AD x H: 25 x 13,8 mm, 14 mm Einstecktiefe
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Material LDPE
Typ Konischer Verschluss
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.