missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ Naturfarbener Kegelverschluss aus LDPE, Serie GPN 600 (16,5 mm Einsetztiefe)

Artikelnummer. 10105804
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
92 mm
95 mm
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10105804 95 mm 100 Stück
10093914 92 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10105804 Lieferant Poeppelmann™ Lieferanten-Nr. 60008400000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.98 €
    118.00 € / 100 Stück
    Sparen 70.98 €
    37% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Spezifikation

Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde
Länge (metrisch) 17 mm
Menge 100/Packung
Größe (metrisch) AD x H: 95 x 17 mm, 16,5 mm Einstecktiefe
Außendurchmesser (metrisch) 95 mm
Material LDPE
Typ Konischer Verschluss
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.