missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 600 Kegelverschlüsse, 17 mm Tiefe

Artikelnummer. 10287344
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
88 mm
102 mm
112 mm
115 mm
117 mm
120 mm
Packungsgröße:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10287344 102 mm -
10737795 112 mm 50 Stück
10747795 115 mm -
10175244 120 mm 50 Stück
10369114 88 mm -
10708175 117 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10287344 Lieferant Poeppelmann™ Lieferanten-Nr. 60009150000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.93 €
    64.00 € / 50 Stück
    Sparen 26.93 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hervorragend geeignet zum Schließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 600 Kegelverschlüsse werden aus naturfarbenem PE-LD Kunststoff hergestellt.

  • 17 mm Einsatztiefe
  • Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
  • Konisches Design, ideal für Toleranzen
  • Chemisch beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen

Spezifikation

Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde
Länge (metrisch) 17.5 mm
Menge 50 pro Packung
Größe (metrisch) AD x H: 102 x 17,5 mm, 17 mm Einstecktiefe
Außendurchmesser (metrisch) 102 mm
Material LDPE
Typ Konischer Verschluss
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.