missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ Naturfarbener Kegelverschluss aus LDPE, GPN 600 (22,5 mm Einsetztiefe)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde |
| Länge (metrisch) | 22,5 mm |
| Menge | 25/Packung |
| Größe (metrisch) | AD x H: 235 x 22,5 mm, 22,5 mm Einstecktiefe |
| Außendurchmesser (metrisch) | 235 mm |
| Material | LDPE |
| Typ | Konischer Verschluss |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?