missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ Naturfarbener Kegelverschluss aus LDPE, GPN 600 (22,5 mm Einsetztiefe)

Artikelnummer. 10537204
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
209 mm
235 mm
267 mm
Packungsgröße:
25 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10537204 267 mm -
10073754 209 mm 25 Stück
10083754 235 mm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10537204 Lieferant Poeppelmann™ Lieferanten-Nr. 60024900000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Spezifikation

Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde
Länge (metrisch) 22,5 mm
Menge 25/Packung
Größe (metrisch) AD x H: 267 x 22,5 mm, 22,5 mm Einstecktiefe
Außendurchmesser (metrisch) 267 mm
Material LDPE
Typ Konischer Verschluss
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.