missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 600 Kegelverschlüsse, 23 mm Tiefe

Artikelnummer. 15177055
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
130 mm
137.6 mm
140 mm
143 mm
149 mm
159 mm
163.6 mm
169 mm
179 mm
184 mm
213 mm
Länge (metrisch):
22.5 mm
23 mm
23.3 mm
23.5 mm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
15177055 130 mm 23 mm -
10083554 130 mm 23 mm 50 Stück
10175054 137.6 mm 22.5 mm 50 Stück
10237164 140 mm 23.5 mm -
10369284 159 mm 23.3 mm 25 Stück
10778365 149 mm 23 mm 25 Stück
10338684 143 mm 22.5 mm -
10400825 169 mm 23 mm -
10379284 163.6 mm 23 mm -
10034044 179 mm 23 mm 25 Stück
10165394 184 mm 22.5 mm 25 Stück
10185204 213 mm 23 mm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15177055 Lieferant Poeppelmann™ Lieferanten-Nr. 60011900000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.60 €
    110.00 € / 120 Stück
    Sparen 91.60 €
    45% Rabatt
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hervorragend geeignet zum Schließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 600 Kegelverschlüsse, 23 mm Tiefe, werden aus naturfarbenem PE-LD Kunststoff hergestellt.

  • 23 mm Einsatztiefe
  • Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
  • Konisches Design, ideal für Toleranzen
  • Chemisch beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen

Spezifikation

Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde
Länge (metrisch) 23 mm
Menge 50 pro Packung
Größe (metrisch) AD x H: 130 x 23 mm, 23 mm Einstecktiefe
Außendurchmesser (metrisch) 130 mm
Material LDPE
Typ Konischer Verschluss
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.