missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 600 Konische Verschlüsse

Artikelnummer. 10718235
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Außendurchmesser (metrisch):
20 mm
24 mm
26 mm
28 mm
41 mm
56 mm
61 mm
72 mm
85 mm
159,5 mm
199,5 mm
216 mm
315 mm
Länge (metrisch):
8,8 mm
13 mm
13,5 mm
13,8 mm
14 mm
17 mm
22,5 mm
23,5 mm
33,5 mm
338 mm
Pakningsstørrelse:
100 Stück
25 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Pakningsstørrelse
10718235 159,5 mm 33,5 mm -
10217764 199,5 mm 338 mm 25 Stück
10747805 20 mm 8,8 mm -
10297404 315 mm 22,5 mm -
10338724 41 mm 14 mm 100 Stück
10517204 26 mm 14 mm -
10472565 216 mm 23,5 mm -
10378714 24 mm 8,8 mm 100 Stück
10145114 28 mm 13,8 mm 100 Stück
10115364 56 mm 13,5 mm 100 Stück
10266844 61 mm 13,5 mm -
10535485 72 mm 13 mm -
10195314 85 mm 17 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10718235 Leverandør Poeppelmann™ Leverandørnr. 60014680000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.73 €
    68.00 € / 25 Stück
    Sparen 38.73 €
    36% Rabatt
Se alle kampagner
Lager vorrätig
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Hervorragend geeignet zum Schließen von Bohrungen und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 600 Kegelverschlüsse werden aus naturfarbenem PE-LD Kunststoff hergestellt.

  • Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
  • Konisches Design, ideal für Toleranzen
  • Chemisch beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen

Tekniske data

Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung als Stopfen in Öffnungen oder Innengewinden oder als Verschlusskappen für Außengewinde
Länge (metrisch) 33,5 mm
Menge 25/Packung
Größe (metrisch) AD x H: 159,5 x 33 mm
Außendurchmesser (metrisch) 159,5 mm
Material LDPE
Typ Konischer Verschluss
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.