missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ Kapsto™ Universalschutz-Stopfen, GPN610 Serie

Artikelnummer. 10329164
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
27 mm
33 mm
45 mm
48 mm
54 mm
62 mm
71 mm
83 mm
92 mm
Höhe (metrisch):
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
29 mm
Packungsgröße:
100 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
10329164 92 mm 19 mm -
10460255 45 mm 13 mm -
10697215 33 mm 19 mm -
10696455 48 mm 19 mm -
10491605 83 mm 19 mm -
10481415 71 mm 29 mm 100 Stück
10481025 62 mm 25 mm 100 Stück
10420265 54 mm 19 mm 100 Stück
10105314 27 mm 16 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10329164 Lieferant Poeppelmann™ Lieferanten-Nr. 61000430000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.30 €
    74.85 € / 100 Stück
    Sparen 36.45 €
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Besonders gut zum Verschließen von Bohrlöchern und Innengewinden oder zum Schutz von Nieten und Außengewinden geeignet. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 610 Universal-Schutzkappen/Stopfen sind aus gelbem PE-LD-Kunststoff gefertigt.

  • Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
  • Gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
  • Konisches Design, ideal für die Einhaltung von Toleranzen

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 92 mm
Produkttyp Universal-Schutzverschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Versiegeln von Löchern und Innengewinden oder zum Schutz von Bolzen und Außengewinden
Höhe (metrisch) 19 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.