missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 620 Universelle Schutzkappen/-stopfen

Artikelnummer. 10717435
Change view
Click to view available options
Größe (metrisch):
11 H x 7,8 ID. x 25 mm AD
12 H x 13,3 ID. x 30 mm AD
13 H x 17,8 ID. x 34 mm AD
15 H x 19,5 ID. x 37 mm AD
15 H x 20,1 ID. x 37 mm AD
19 H x 26,4 ID. x 44 mm AD
19 H x 29,7 ID. x 47 mm AD
19 H x 31,2 ID. x 49 mm AD
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Größe (metrisch) unitSize
10717435 11 H x 7,8 ID. x 25 mm AD -
10697405 13 H x 17,8 ID. x 34 mm AD -
10768565 12 H x 13,3 ID. x 30 mm AD -
10093714 15 H x 19,5 ID. x 37 mm AD 100 Stück
10308584 15 H x 20,1 ID. x 37 mm AD -
10431785 19 H x 26,4 ID. x 44 mm AD 100 Stück
10638175 19 H x 29,7 ID. x 47 mm AD -
10105134 19 H x 31,2 ID. x 49 mm AD 100 Stück
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10717435

Marke: Poeppelmann™ 62000030000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit konischem Design für Toleranzen. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 620 Universalschutzkappen/-stopfen werden aus gelbem PE-LD Kunststoff hergestellt.

  • Kann als Stopfen oder Kappe verwendet werden
  • Für viele Anwendungsfälle geeignet
  • Hergestellt gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
  • Gleiche Ausführung wie GPN 610, jedoch mit größerem Deckelflansch

Spezifikation

Produkttyp Universal-Schutzverschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für zahlreiche Anwendungen als Stopfen oder Kappe
Größe (metrisch) 11 H x 7,8 ID. x 25 mm AD
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.