missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 650 Flanschabdeckungen
Schließt die Öffnung und bietet ausgezeichneten Schutz für Dichtflächen an Flanschanschlüssen. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 650 Flanschdeckel sind aus gelbem PE-LD-Kunststoff gefertigt.
61.90 € - 85.86 €
Spezifikation
Produkttyp | Stecker für Flanschabdeckung |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN EN 1092-1 und DIN 28117th |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10797425
|
Poeppelmann™
65100800000 |
138mm |
85.86 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10175394
|
Poeppelmann™
65100250000 |
68mm |
61.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gemäß DIN EN 1092-1 und DIN EN 28117
- Chemisch beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
- Ausführung B mit zusätzlichen Klemmrippen für größere Toleranzen
Spezifikation
Stecker für Flanschabdeckung | |
DIN EN 1092-1 und DIN 28117th |