missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ Schwarze Dichtschraube aus LDPE, GPN 730

Artikelnummer. 10318904
Change view
Click to view available options
Verschlussgröße:
G 3/8
M 14 x 1,5
M 22 x 1,5
M 26 x 1,5
Außendurchmesser (metrisch):
20 mm
22 mm
29,3 mm
34,8 mm
Höhe (metrisch):
15 mm
19 mm
19,5 mm
21,5 mm
Artikelnummer. Verschlussgröße Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch)
10318904 M 14 x 1,5 22 mm 15 mm
10379094 G 3/8 20 mm 19 mm
10517414 M 22 x 1,5 29,3 mm 21,5 mm
10256974 M 26 x 1,5 34,8 mm 19,5 mm
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10318904

Marke: Poeppelmann™ 73014150000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.