missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ Schwarze Dichtschraube aus LDPE, GPN 730
Click to view available options
Verschlussgröße:
G 3/8
M 14 x 1,5
M 22 x 1,5
M 26 x 1,5
Außendurchmesser (metrisch):
20 mm
22 mm
29,3 mm
34,8 mm
Höhe (metrisch):
15 mm
19 mm
19,5 mm
21,5 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 22 mm |
| Verschlussgröße | M 14 x 1,5 |
| Produkttyp | Dichtschrauben |
| Höhe (metrisch) | 15 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur