missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Pumpen
- Teile und Zubehör für Pumpen
- Pumpendichtungen
- Poeppelmann™ GPN 800 Serie HDPE-Schraubverschluss, gelb
Poeppelmann™ GPN 800 Serie HDPE-Schraubverschluss, gelb
Artikelnummer. 10053724
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
21 mm
25 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
34.5 mm
38 mm
39 mm
40 mm
44 mm
50 mm
53 mm
55 mm
56 mm
60 mm
68 mm
Länge (metrisch):
9 mm
13 mm
13.5 mm
15.5 mm
16 mm
17 mm
19 mm
20 mm
21.5 mm
26 mm
30 mm
Enthält:
1 5/16 - 12 ohne Gewinde
1 7/8 - 12 ohne Gewinde
7/8 – 14 UNF-Gewinde
G 1 Gewinde
G 2 Gewinde
G 1 1/2-Gewinde
G 1/4-Gewinde
G 1/8-Gewinde
G 3/4-Gewinde
G 3/8-Gewinde
M 16-Gewinde
M 8-Gewinde
M 12 x 1 Gewinde
M 12 x 1,5 Gewinde
M 20 x 1,5 Gewinde
M 24 x 1,5 Gewinde
M 25 x 1,5 Gewinde
M 26 x 1,5 Gewinde
M 28 x 1,5 Gewinde
M 30 x 2 Gewinde
M 36 x 1,5 Gewinde
M 36 x 2 Gewinde
M 42 x 2 Gewinde
M 45 x 2 Gewinde
M 52 x 2 Gewinde
Packungsgröße:
100 Stück
| Artikelnummer. | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Enthält | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10053724 | 34.5 mm | 30 mm | M 28 x 1,5 Gewinde | 100 Stück |
| 10656835 | 12 mm | 9 mm | M 8-Gewinde | - |
| 10115084 | 14 mm | 9 mm | G 1/8-Gewinde | 100 Stück |
| 10667415 | 16 mm | 13.5 mm | M 12 x 1,5 Gewinde | - |
| 10585874 | 16 mm | 13.5 mm | M 12 x 1 Gewinde | - |
| 10063484 | 18 mm | 13.5 mm | G 1/4-Gewinde | 100 Stück |
| 10003924 | 21 mm | 13.5 mm | G 3/8-Gewinde | 100 Stück |
| 10063674 | 25 mm | 15.5 mm | M 20 x 1,5 Gewinde | 100 Stück |
| 10460065 | 21 mm | 13.5 mm | M 16-Gewinde | - |
| 10564715 | 30 mm | 15.5 mm | M 24 x 1,5 Gewinde | 100 Stück |
| 10766845 | 32 mm | 16 mm | G 3/4-Gewinde | - |
| 10482345 | 33 mm | 16 mm | M 25 x 1,5 Gewinde | - |
| 10768415 | 34 mm | 13 mm | M 26 x 1,5 Gewinde | 100 Stück |
| 10605315 | 38 mm | 16 mm | M 30 x 2 Gewinde | 100 Stück |
| 10388614 | 39 mm | 16 mm | G 1 Gewinde | - |
| 10319044 | 40 mm | 26 mm | 1 5/16 - 12 ohne Gewinde | - |
| 10677415 | 27 mm | 21.5 mm | 7/8 – 14 UNF-Gewinde | - |
| 10237714 | 44 mm | 19 mm | M 36 x 1,5 Gewinde | - |
| 10298234 | 44 mm | 19 mm | M 36 x 2 Gewinde | - |
| 10227214 | 56 mm | 19 mm | G 1 1/2-Gewinde | 100 Stück |
| 10358924 | 53 mm | 17 mm | M 45 x 2 Gewinde | - |
| 10195144 | 55 mm | 19 mm | 1 7/8 - 12 ohne Gewinde | 100 Stück |
| 10308774 | 50 mm | 17 mm | M 42 x 2 Gewinde | - |
| 10768775 | 60 mm | 17 mm | M 52 x 2 Gewinde | - |
| 10687605 | 68 mm | 20 mm | G 2 Gewinde | - |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10053724
Marke: Poeppelmann™ 80028150000
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit metrischen Gewinden
- Beständig gegen Alkohol und schwache Säuren/Laugen
- Geeignet für viele verschiedene Gewindetypen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für viele verschiedene Gewindetypen |
| Enthält | M 28 x 1,5 Gewinde |
| Länge (metrisch) | 30 mm |
| Menge | 100/Packung |
| Größe (metrisch) | AD x H: 34,5 x 30 mm, M 28 x 1,5 Gewindeausführung, 28 mm Innenhöhe |
| Außendurchmesser (metrisch) | 34.5 mm |
| Material | HDPE |
| Typ | Schraubkappen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?