missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ Naturfarbene, flache Schraubkappe aus LDPE, GPN 801
Click to view available options
Größe (metrisch):
M 3/8-Gewindetyp
M 22 x 1,5 Gewindetyp
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Beschreibung | Gewindetyp M 22 x 1,5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Außengewinde |
| Länge (metrisch) | 10,5 mm |
| Menge | 100/Packung |
| Größe (metrisch) | M 22 x 1,5 Gewindetyp |
| Außendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Material | LDPE |
| Typ | Schraubverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur