missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ Schwarze, flache Abdeckungen aus LDPE zum Abdichten, GPN 910

Artikelnummer. 10411395
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe (metrisch):
AD x H: 109 x 7 mm
AD x H: 28 x 6,2 mm
AD x H: 53 x 7 mm
AD x H: 55 x 6 mm
AD x H: 62 x 6 mm
AD x H: 76 x 7,5 mm
AD x H: 83 x 10 mm
AD x H: 90 x 9,5 mm
Packungsgröße:
100 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (metrisch) unitSize
10411395 AD x H: 109 x 7 mm -
10399134 AD x H: 53 x 7 mm -
10398754 AD x H: 55 x 6 mm -
10246984 AD x H: 62 x 6 mm -
10155114 AD x H: 28 x 6,2 mm 100 Stück
10635865 AD x H: 76 x 7,5 mm -
10636055 AD x H: 83 x 10 mm -
10576234 AD x H: 90 x 9,5 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10411395 Lieferant Poeppelmann™ Lieferanten-Nr. 91043950000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Schließen von Öffnungen in Deckeln
Länge (metrisch) 7 mm
Menge 25/Packung
Größe (metrisch) AD x H: 109 x 7 mm
Außendurchmesser (metrisch) 109 mm
Material LDPE
Typ Dichtungsabdeckung
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.