missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ Schwarze, flache Abdeckungen aus LDPE zum Abdichten, GPN 910

Artikelnummer. 10576234
Change view
Click to view available options
Größe (metrisch):
AD x H: 109 x 7 mm
AD x H: 28 x 6,2 mm
AD x H: 53 x 7 mm
AD x H: 55 x 6 mm
AD x H: 62 x 6 mm
AD x H: 76 x 7,5 mm
AD x H: 83 x 10 mm
AD x H: 90 x 9,5 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Größe (metrisch) unitSize
10576234 AD x H: 90 x 9,5 mm -
10411395 AD x H: 109 x 7 mm -
10399134 AD x H: 53 x 7 mm -
10398754 AD x H: 55 x 6 mm -
10246984 AD x H: 62 x 6 mm -
10155114 AD x H: 28 x 6,2 mm 100 Stück
10635865 AD x H: 76 x 7,5 mm -
10636055 AD x H: 83 x 10 mm -
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10576234

Marke: Poeppelmann™ 91030420000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Schließen von Öffnungen in Deckeln
Länge (metrisch) 9,5 mm
Menge 100/Packung
Größe (metrisch) AD x H: 90 x 9,5 mm
Außendurchmesser (metrisch) 90 mm
Material LDPE
Typ Dichtungsabdeckung
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.