missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ Beschermelement GPN910/2179 Ral7035 (VE = 100 St.)

Artikelnummer. 10003704
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10003704

Marke: Poeppelmann™ 91021790000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) 18 mm
Produkttyp Stecker für Dichtungsabdeckung
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausführung zum Schließen von Gehäuseöffnungen und Blindöffnungen
Höhe (metrisch) 5 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt