missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grace™ Alltech™ Extract-Clean™ und Maxi-Clean™ IC Resin SPE-Geräte

Artikelnummer. 11330821
Change view
Click to view available options
Menge:
50/Packung
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11330821 50/Packung 50 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11330821

Marke: Grace™ 30260

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Seven chemistries available in two formats

Available in 0.5 and 1.5mL bed volumes.

Extract-Clean Columns

  • Process multiple samples with vacuum manifold
  • For labs with higher sample throughput requirements
Maxi-Clean Cartridges
  • Use with any Luer tip syringe

Specifications

Säulenbettvolumen (metrisch) 0.5 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Used to Eliminate Matrix Interferences From Samples Prior to Analyses by LC, IC, or GC
Partikelgröße 550 μm
Typ Maxi-Clean IC Cartridge
Material Polystyrene
Menge 50/Packung
Harzzusammensetzung IC-RP
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.