missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grace™ Alltech™ GracePure™ SPE-Säulen

Artikelnummer. 10221990
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2000 mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 ml
6 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Sorbens:
Amino
C18-Max
C18-Niedrig
Florisi
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10221990

Marke: Grace™ 5138777

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reinigen und konzentrieren Sie problematische Proben

  • Umfassend getestete und streng kontrollierte Medien
  • Abweichung des Säulenbettgewichts von weniger als 2 %
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Spezifikation

Basismaterial Silika
Säulenkapazität (metrisch) 1 ml
Säulenphase Normalphase
Säulentyp SPE-Säule
Säulenbettgewicht 100 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Reinigung, Konzentration und Rückgewinnung von Chromatographieproben
Partikelgröße 50μ m
Porengröße 60 Å
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt