missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grace™ Alltech™ GracePure™ SPE-Säulen

Product Code. 10282370
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2000 mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 ml
6 ml
20 ml
Sorbens:
Amino
C18-Max
C18-Niedrig
Florisi
Unit Size:
1 Stück
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10282370

Brand: Grace™ 5141520

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Reinigen und konzentrieren Sie problematische Proben

  • Umfassend getestete und streng kontrollierte Medien
  • Abweichung des Säulenbettgewichts von weniger als 2 %
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Specifications

Säulenkapazität (metrisch) 6 ml
Säulenbettgewicht 1000 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Reinigung, Konzentration und Rückgewinnung von Chromatographieproben
Sorbens Florisi
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.