missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ GracePure™ SPE-Säulen
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2000 mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 ml
6 ml
20 ml
Sorbens:
Amino
C18-Max
C18-Niedrig
Florisi
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Umfassend getestete und streng kontrollierte Medien
- Abweichung des Säulenbettgewichts von weniger als 2 %
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Spezifikation
Spezifikation
| Basismaterial | Silika |
| Kohlenstoffbeladung | 6.5% |
| Säulenkapazität (metrisch) | 3 ml |
| Säulenphase | Umkehrphase |
| Säulentyp | SPE-Säule |
| Säulenbettgewicht | 200 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tenside, Öle, Antibiotika |
| Partikelgröße | 50μ m |
| Sorbens | C18-Niedrig |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur