missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grace™ Alltech™ GracePure™ SPE-Säulen

Artikelnummer. p-3750751
Click to view available options
Säulenbettgewicht:
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
2000 mg
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 ml
6 ml
20 ml
Sorbens:
Amino
C18-Max
C18-Niedrig
Florisi
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10639670

Marke: Grace™ 5138767

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reinigen und konzentrieren Sie problematische Proben

  • Umfassend getestete und streng kontrollierte Medien
  • Abweichung des Säulenbettgewichts von weniger als 2 %
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Specifications

Basismaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 17.1%
Säulenkapazität (metrisch) 6 ml
Säulenphase Umkehrphase
Säulentyp SPE-Säule
Säulenbettgewicht 500 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Reinigung, Konzentration und Rückgewinnung von Chromatographieproben
Partikelgröße 50μ m
Sorbens C18-Max
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Porengröße 60 Å
Oberfläche (metrisch) 518 m2/g
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.