missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Glattes Papier für qualitative und technischen Analysen, Gütegrad 50 S, Blätter

Artikelnummer. 15952770 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
210 x 297 mm
225 x 225 mm
500 x 500 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15952770

Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT2353210297

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 50S, Glattpapier für qualitative und technische Analysen, die Papierbögen eignen sich für analytische und technische Zwecke und verfügen über eine mittlere schnelle Filterrate.

  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
  • Mittelschnelle Filtration.
  • nicht steril, Großpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Flächengewicht 120 g/m2
Format Blatt
Material Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
Particle Retention 6 bis 10 μm
Filtrationsgeschwindigkeit 30 Sekunden
Güte 50 Sekunden
Menge 100/Packung
Dicke (metrisch) 0,22 μm
Typ Filterpapier für qualitative Analysen
Abmessungen (L x B) 210 x 297 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt