missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Krepppapiere für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 6, gefaltet
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
125 mm
185 mm
240 mm
320 mm
500 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
- Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 %
- Mittelschnelle Filtration.
- Nassfest
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
Spezifikation
| Flächengewicht | 145 g/m2 |
| Format | Gefaltet |
| Material | Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) |
| Particle Retention | 6 bis 14 μm |
| Filtrationsgeschwindigkeit | 12 Sekunden |
| Güte | 6 S/N |
| Menge | 100/Packung |
| Dicke (metrisch) | 0,55 mm |
| Typ | Filterpapier für qualitative Analysen |
| Durchmesser (metrisch) | 125 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur