missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Erlenmeyerkolben mit Graduierung

Artikelnummer. 10053631
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
NS 14/23
NS 29/32
NS 45/40
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10053631

Marke: Karl Hecht™ 41915030

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Konische Flasche mit flachem Boden, gut geeignet zum Mischen durch Verwirbeln. Der Karl Hecht™ Erlenmeyerkolben mit Standardschliff besteht aus langlebigem Duran™ Borosilikatglas.

  • Duran™ Borosilikatglas.
  • Graduiert.
  • Standardschliff.
  • Verstärkter, geschliffener Hals mit Standardschliff.
  • Ohne Stopfen.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Form Erlenmeyer
Standard-Konusverbindung NS 29/32
Graduated Ja
Verschlussgröße NS 29/32
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt