missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Messkanne mit Graduierung

Artikelnummer. p-7146768
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10160521

Marke: Bochem™ 8660

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bochem™ Graduierter Messkanne mit Basis in konischer Form.

  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Konische Form
  • Mit Basis

Specifikationer

Basisausführung Konisch
Oberer Durchmesser (metrisch) 115 mm
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Edelstahl (18/10)
Höhe (metrisch) 115 mm
Enthält Base
Schritten Graduierungen 100 ml
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.