missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Zylinder aus Polypropylen mit eingeprägten blauen Graduierungen

Artikelnummer. 10024612 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Graduierungen:
1 mL
2 mL
10 mL
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10024612

Marke: Buerkle™ 75032000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Messzylinder, hohe Form, nach DIN 12 680 (Glas)/ISO 6706, mit sechseckigem Sockel. Zur Verwendung in Laboren, durch Chemiker, in Werkstätten, bei Außeneinsätzen und überall dort, wo volumetrische Messungen während der Produktion durchgeführt werden müssen.

  • PP, hochtransparent
  • Kategorie B (DIN 12681/ISO 6706)
  • Geprägte blaue Graduierung mit Ringen an den Hauptpunkten
  • Bruchsicher
  • Justiert auf “In”
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 2000 mL
Material Polypropylen
Zertifizierung/Konformität Kategorie B DIN 12681/ISO 6706
Umfang Geprägt
Durchmesser (metrisch) 97 mm
Enthält Geprägte blaue Graduierung mit Ringen an den Hauptpunkten
Menge 1
Graduierungen 20 mL
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemiker, während Außenarbeiten und überall dort, wo volumetrische Messungen durchgeführt werden müssen, Labore, Werkstätten
Skalenfarbe Blue
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 482 mm
Typ Messzylinder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt