missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vitlab™ Graduierte Stapelkrüge
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Farbe:
Gelb
Grün
Rot
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Erhältlich in vier verschiedenen Farben
- Mit stabilem Griff und leicht ablesbarer, gedruckter Skala auf beiden Seiten
- Es wird empfohlen, die Reinigung nicht bei mehr als 60 °C durchzuführen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Innendurchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | PP (Polypropylen) |
| Graduierungsbereich | 10 ml |
| Höhe (metrisch) | 140 mm |
| Menge | 12/Pckg. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur