missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Globe Scientific Graduated Transfer Pipet

Artikelnummer. 31922526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Pk., 5 Pk./Unit
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31922526 100 Pk., 5 Pk./Unit 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31922526 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 137018H
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Graduated transfer pipets are designed for measurements and feature molded-in graduation marks that will never fade or wash off.

  • Molded-in graduation marks to 1 mL that will never fade or wash off

Spécification

Aspiratorstopfen No
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kalibriert No
Material LDPE
Sterilität Sterile
Skala Yes
Graduierungsart Molded
Länge (metrisch) Spitze 150 mm
Menge 100 Pk., 5 Pk./Unit
Verpackungsart Individually Wrapped
Farbe Clear
Volumen (metrisch) 5 mL
Typ Transfer Pipet
Einwegprodukt Single-use
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.