missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Granulat Universal Ultra Feinkorn

Artikelnummer. 17866566 Alle ansehen Asecos Produkte
Change view
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
10 kg
30 kg
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) unitSize
17866566 10 kg 1 Stück
17896366 30 kg 3 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17866566

Marke: asecos™ 14394

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zum Abbinden von Ölen, Laugen, Fetten, Kraftstoffen, Lacken etc.

  • 0,3-0,7 mm Körnung
  • 10 kg Sack bindet bis zu 11 l Heizöl
  • Dringt in feinste Vertiefungen und Risse ein
  • Bestens geeignet für Anwendungen, bei denen wenig Abfall und eine sehr hohe Saugkraft gefordert ist

Spezifikation

Material Loose Particulate
Typ Saugfähiges Granulat
Gewicht (angloamerikanisch) 22.05 lb.
Gewicht (metrisch) 10 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.