missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One VACUETTE™ QUICKSHIELD Complete PLUS

Artikelnummer. 15845784
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
21 g
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1.5 Zoll
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Länge (angloamerikanisch) Kanüle
15845784 21 g 1.5 Zoll
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15845784 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 450239

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Vollständig montierte Einheit mit QUICKSHIELD Einweg-Sicherheitshalter mit einem Sichtfenster am VISIO PLUS Nadelansatz

  • Sicherheitsschild wird direkt am Halter befestigt und durch Drücken auf eine feste Oberfläche aktiviert
  • Die Hände befinden sich immer hinter der Nadel und die Nadel ist nach der Aktivierung im Schild verriegelt
  • Die mehrfachziehende Nadel verfügt über ein transparentes Naben-/Sichtfenster aus Kunststoff, das als Bestätigung der Venendurchdringung einen sichtbaren Blitz anzeigt
  • Einzeln verpackt und sterilisiert für eine hygienische Produktlieferung
  • OSHA-konform

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE, OSHA
Zur Verwendung mit (Geräte) Quickshield™ Complete Plus, Visio Plus
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1.5 Zoll
Länge (metrisch) Kanüle 38 mm
Größe 21 g
Lagerungsbedingungen 4 °C bis 25 °C
Material Kunststoff
Produkttyp Sicherheitsröhrchenhalter
Sterilität Steril
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.