missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitlab™ Griffin Messbecher

Artikelnummer. 10270981
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
150 ml
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10270981

Marke: Vitlab™ 61003

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit diesen Bechern können Sie Ihre Arbeit beim Umgang mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten einfacher und sicherer erledigen. VITLAB™ Griffin-Messbecher verfügen über eine leicht ablesbare, geprägte Skala.

  • Kristallklare transparente Messbecher mit Graduierung
  • Für das Autoklavieren werden Modelle mit erhabenen Graduierungen empfohlen
  • Schutz der Markierungen durch Reinigung bei maximal 60 °C

Spezifikation

Farbe Kristallklar
Außendurchmesser (metrisch) 77 mm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Höhe (metrisch) 95 mm
Menge 12 Packung
Typ Messbecher
Autoklavierbar Ja
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056
Scale Rot gedruckte Skala
Modell Griffin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt