missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Robu™ Guko Konische Dichtungen
Click to view available options
Größe (metrisch):
28 mm
35 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtertrichter |
| Größe (metrisch) | 28 mm |
| Material | Gummi |
| Typ | Guko konische Dichtung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur