missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H-B Instrument™ Durac™ U-förmiges Minimum-Maximum-Thermometer

Artikelnummer. 15919036 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-35 bis +50 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15919036

Marke: H-B Instrument™ B607610000

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit oder Nässe, einschließlich Gewächshäusern, Probenvorbereitungsbereichen und Wasseraufbereitungsanlagen

  • Organische Thermometerfüllung
  • Wasserdicht
  • Auf Kunststoffgehäuse montiert
  • Zwei Metallschwimmer befinden sich oben an jeder Säule: eine verbleibt bei maximaler Temperatur, die andere verbleibt bei minimaler Temperatur
  • Schwimmer können durch Drücken der Rückstelltaste zurückgesetzt werden

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit oder Nässe, einschließlich Gewächshäusern, Probenvorbereitungsbereichen und Wasseraufbereitungsanlagen
Länge gesamt (angloamerikanisch) 7,9 in.
Gesamtlänge (metrisch) 200 mm
Thermometerfüllung Blaue organische Flüssigkeit
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 120 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) −30 °F
Min. Temperatur (metrisch) -35 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) −30 ° bis 120 °F
Temperaturbereich (metrisch) -35 bis +50 °C
Genauigkeit ±1 °C bei Umgebungstemperatur, ±2 °C bei -30 °C Toleranz
Unterteilung 1 °C/2 °F
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt