missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H-B Instrument™ Frio-Temp™ Precision Flüssig-Glas-Verifizierungsthermometer
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15782156 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
−90 °C bis 25 °C
-30°bis +1 °C
10° bis 45 °C
20° bis 130 °C
Umfang:
Celsius
Zur Verwendung mit (Geräte):
Inkubator
Ofen
Tiefkühlgerät
Ultratiefkühlgerät
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15782156

Marke: H-B Instrument™ B610040000

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Überprüfung der Probentemperatur in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen mit Rückführbarkeit auf NIST™ und DAkkS.

Jedes Element verfügt über eine Fluoropolymerbeschichtung für mehr Sicherheit, individuelle Seriennummern und eine mehrsprachige (englische, französische, deutsche, italienische, portugiesische und spanische) Präzisionserklärung, die auf NIST und DAkkS rückführbar ist.

Getestet und kalibriert in dreifach-akkreditiertem/registriertem ISO/IEC 17025:2005, A2LA Labor gegenüber Geräten, deren Kalibrierung auf NIST und DAkkS rückführbar sind.

Zertifizierungen

NIST, DAkkS

Garantie

Auf fünf Jahre befristet.Weitere Informationen finden Sie unter hbinstrument.com/conditions.php.

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die chemische, petrochemische, pharmazeutische, medizinische, kosmetische und Milchindustrie; Universitäten; Kühlhäuser; wissenschaftliche Institute; Blutbanken; Hersteller von Tiefkühlgeräten und Hersteller von Laborgeräten.
Enthält Besteht aus einer 30 ml-Flasche mit Glasperlen und einem Thermometer mit PFA-Sicherheitsbeschichtung
Länge gesamt (angloamerikanisch) 5,7 in.
Gesamtlänge (metrisch) 145 mm
Max. Temperatur (metrisch) 25 °C
Min. Temperatur (metrisch) -90 °C
Temperaturbereich (metrisch) −90 °C bis 25 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Ultratiefkühlgerät
Genauigkeit ±1 °C, 2 °C von -1/-40 °C und 2,5 °C unter -40 °C
Umfang Celsius
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt