missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Systec™ 2D-Durchreiche-Autoklaven der H-Serie

Artikelnummer. 15355905
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
98L
155L
Modell:
HX-150 2D
HX-90 2D
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer:
15.7 Zoll
19.6 Zoll
Durchmesser (metrisch) Kammer:
400 mm
500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Modell Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer Durchmesser (metrisch) Kammer unitSize
15355905 155L HX-150 2D 19.6 Zoll 500 mm 1 Stück
15345905 98L HX-90 2D 15.7 Zoll 400 mm 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15355905

Marke: Systec™ 2156

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Einsatz in biologischen Sicherheitslaboren. Die Systec 2D Durchreiche-Autoklaven der H-Serie werden in Reinräumen von Laboren und Produktionsstätten eingesetzt.

  • Dreifache Sicherheitsaspekte
  • Es kann jeweils immer nur eine Tür geöffnet werden
  • Wenn die Tür an der nicht sterilen Seite geöffnet wird, muss das Sterilisationsprogramm durchgeführt werden, bevor die Tür an der sterilen Seite geöffnet werden kann
  • Das Verriegelungssystem kann an die Wünsche der Kunden angepasst werden
  • Türen und Bedienfeld sind aus wärmeisolierendem Kunststoff, das Gehäuse komplett aus Edelstahl und Edelstahlkanten, speziell für glatte Übergänge mit Wänden verarbeitet
  • Die Anwendung kann von beiden Seiten aus erfolgen, wobei die Position der gegenüberliegenden Tür (offen oder geschlossen) auf dem Display angezeigt wird

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 155L
Tiefe (metrisch) Kammer 750 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Kammer 19.6 Zoll
Tiefe (angloamerikanisch) Kammer 29.5 Zoll
Durchmesser (metrisch) Kammer 500 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biologische Sicherheitslabore
Modell HX-150 2D
Produkttyp Durchlauf-Autoklav
Elektrische Anforderungen 380 – 400 V, 50/60 Hz, 3-phasiger AC mit Neutralleiter, 16 A
Höhe (metrisch) Kammer 1200 mm
Höhe (angloamerikanisch) Kammer 47.2 Zoll
Außenbreite (angloamerikanisch) 2.7 Zoll
Außenbreite (metrisch) 70 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.