missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ Rheometer

Artikelnummer. 17620697 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Drehzahlbereich:
CS: 10-7 bis 4500 U/min, CR: 10-8 to 4500 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich Packungsgröße
17620697 CS: 10-7 bis 4500 U/min, CR: 10-8 to 4500 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17620697 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3790600
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erfüllen Sie mit den Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS Rheometern, zu denen eine der hochwertigsten modularen Rheometerplattformen dieser Klasse gehört, die höchsten Anforderungen in Forschung und Entwicklung.

Erfüllen Sie die Anforderungen erweiterter Qualitätskontrollen und erleben Sie angewandte Forschung und Entwicklung mit dem Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ Rheometer. Dieses hochflexible, modulare, erweiterte Rheometersystem (Modular Advanced Rheometer System, kurz MARS) bietet Genauigkeit, eine einfache Handhabung und viele anwendungsorientierte Lösungen für eine umfassende Materialcharakterisierung. Der neue Verbindungsassistent (Connect Assist) ermöglicht einen mühelosen und fehlerfreien Austausch von Messgeometrien und Temperaturmodulen, um Ihren Arbeitsablauf zu beschleunigen. Holen Sie sich die Flexibilität von HAAKE MARS in Ihr Labor, und Sie sind heute und in Zukunft auf die schnelllebigen Untersuchungsanforderungen vorbereitet.

HAAKE MARS Rheometer der nächsten Generation bieten:

Zukunftsorientiertheit

  • Eine hochmoderne Rheometerplattform
  • Eine große Bandbreite an Zubehör zur Handhabung neuer analytischer Anforderungen, einschließlich Thermo Scientific™ RheoScope Modul für die Mikro-Ansicht und Thermo Scientific™ HAAKE™ Rheonaut Modul für die FTIR-Analyse
  • Ergänzt das Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ Rheometer für einen einfachen Methodentransfer aus Forschung und Entwicklung in die Qualitätskontrolle.

Genauigkeit

  • Rahmen aus einem Stück für optimierten Kraftausgleich und Stabilität
  • Nano-Drehmomentverhalten für empfindliche Proben – ausreichend widerstandsfähig für den täglichen Gebrauch

Einfache Bedienung

  • Connect Assist für Geometrien und Temperaturmodule mit Schnellanschluss und sofortiger Erkennung, plus einer automatischen Rotorauskupplung per Knopfdruck
  • Mehrsprachige Thermo Scientific™ HAAKE™ RheoWin™ Software automatisiert vollständig Mess- und Auswertungsroutinen für Anfänger und Experten
  • Integrierter Webserver für die Online-Überwachung von Daten

Modularität

  • Die offene Systemarchitektur ist mit einer großen Bandbreite an Temperaturen und Messgeometrien kompatibel, um Genauigkeit und Messfähigkeiten zu verbessern
  • Eine hochflexible, anpassbare Zwei-Säulen-Konstruktion

Anwendungslösungen

Anwendungsspezifisches Zubehör und Arbeitsabläufe für Polymere, Petrochemie, Pharmazeutika, Kosmetika, Farben, Tinten, Beschichtungen, Nahrungsmittel, Bau- und Gebäudematerialien

Polymere

  • Temperierkammer (Controlled Test Chamber) (-150 bis +600 °C)
  • Feste Klammern für dynamisch-mechanische Thermoanalyse (DMTA)
  • SER-Ausstattung von Xpansion Instruments™ zur Messung der Ausdehnung
  • RheoScope Modul zur Beobachtung des Schmelzverhaltens von Polymeren
  • Software-Ausstattung wie TTS, Spectra und MWD

Petrochemie

  • Ein großes Angebot an Titan- oder Hastelloy™ Druckzellen, die bis zu 300 °C und 600 bar messen
  • RheoScope Modul für Untersuchungen des Kristallisationsverhaltens („Wachsen“)
  • Tribologie-Messzelle für Reibungsmessungen von Schmiermitteln und Fetten

Farben, Tinten und Beschichtungen

  • Probenraumabdeckung mit integrierten Lösungsmittelfallen
  • Doppelkegel, Ringrotor, Einweggeometrien und andere spezielle Messgeometrien
  • Messzelle mit hoher Scherung zur Simulation von Sprüh- und Vernebelungsprozessen
  • Sortiment an Messzellen für die UV-Aushärtung einschließlich thermisch-unterstützter Aushärtung

Pharmazeutika und Kosmetika

  • RheoScope Modul für Stabilitätstests, Kristallisation usw.
  • Ringmethode nach DuNoüy und bikonischer Aufbau für Grenzflächenrheologie
  • Spezialhalter für Mikrotiterplatten bzw. Originalgebinde
  • Flüssigkeitsumspülte Messzelle
  • Zusätzliche Software-Ausstattung für 21 CFR Teil 11

Nahrungsmittel

  • Universelle Peltier-Temperaturkontrolleinheit – sekundenschneller Wechsel zwischen Koaxialzylindern, Platten und Konus
  • Universeller Behälterhalter für die Messung im Originalprobenbehälter
  • Texturanalyse von Feststoffen mit Probefixierung für Biege- und Bruchtests
  • RheoScope Modul zur Untersuchung von Kristallisierungs- und Schmelzprozessen
  • Druckzelle zur Simulation von Kochprozessen

Bau- und Gebäudematerialien

  • Messzelle für Gebäudematerialien mit Lamellenrotoren und austauschbaren Lamellenprofilen
  • Universeller Behälterhalter für die Messung im Originalprobenbehälter
  • Gezackte und sandgestrahlte Messgeometrien verhindern das Verrutschen der Proben

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Winkelauflösung (nrad) 12
Lager Air bearing: 2x radial, 1x axial
Tiefe (metrisch) 600 mm
Beschreibung HAAKE MARS 60 Rheometer
Frequenzbereich 0.000001 to 100 Hz
Höhe (metrisch) 890 mm
Motor Drag cup
Motorträgheit (kgm2) 10-5
Normalkraft (N): 0.01 to 50
Normal force resolution (N): 0.001
Drehzahlbereich CS: 10-7 bis 4500 U/min, CR: 10-8 to 4500 U/min
Temperaturbereich (metrisch) -150°C to +600°C
Drehmomentbereich Min. torque rotation CS (μNm): 0.01
Min. torque rotation CR (μNm): 0.01
Min. torque oscillation CS (μNm): 0.002
Min. torque oscillation CD (μNm): 0.002
Max. torque (mNm): 200
Torque resolution (nNm): 0.1
Geschwindigkeitsbereich Step in velocity (ms): 10
Gewicht (metrisch) 59 kg
Breite (metrisch) 600 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.