missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Porcelaines Avignon™ Haldenwanger™ Porzellankapseln

Artikelnummer. 11788443
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
22 mL
52 mL
75 mL
90 mL
100 mL
150 mL
200 mL
600 mL
Typ:
Kapsel mit Ausgusstülle
Verdampfungskapsel
Packungsgröße:
3 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Typ unitSize
11788443 90 mL Kapsel mit Ausgusstülle 6 Stück
11768433 20 mL Kapsel mit Ausgusstülle 6 Stück
11798433 22 mL Kapsel mit Ausgusstülle 6 Stück
11788433 52 mL Kapsel mit Ausgusstülle 6 Stück
11778443 75 mL Verdampfungskapsel -
11738433 100 mL Verdampfungskapsel 6 Stück
11758433 150 mL Verdampfungskapsel -
11788413 200 mL Verdampfungskapsel 3 Stück
11798413 600 mL Verdampfungskapsel 3 Stück
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11788443

Lieferant: Porcelaines Avignon™ 10905

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Art der Porcelaines Avignon™ Haldenwanger™ Porzellankapseln mit Flachboden eignen sich für Labore in Bildungseinrichtungen bis hin zu wissenschaftlichen und industriellen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen.

  • Flacher Boden
  • Porzellantiegel
  • Weiß
  • Gerade Seiten

Spezifikation

Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 90 mL
Material Porzellan
Form Rund
Typ Kapsel mit Ausgusstülle
Höhe (metrisch) 42 mm
Durchmesser (metrisch) 70 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.