missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Spritzen: Anschlusstyp N

Artikelnummer. 15903462
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Kanülen-Gauge:
22s G
22 G
22 s ga
26 G
26 s ga
Art der Kanülenspitze:
2
3
5
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Art der Kanülenspitze unitSize
15903462 100 μl 22 G 3 -
15983452 10 μl 26 G 3 -
15993452 25 μl 22 G 3 1 Stück
11365091 100 μl 22 s ga 2 -
10615061 100 μl 22 s ga 2 1 Stück
10190361 250 μl 22 s ga 2 1 Stück
10271332 10 μl 26 s ga 3 1 Stück
10037701 25 μl 22 s ga 3 1 Stück
10601163 250 μl 22 s ga 3 1 Stück
10774283 50 μl 22 s ga 3 1 Stück
10097681 100 μl 22 s ga 3 1 Stück
10729882 10 μl 26 s ga 5 1 Stück
10788541 25 μl 22 s ga 2 1 Stück
11517804 25 μl 22s G 5 1 Stück
10020142 100 μl 22 s ga 5 1 Stück
10364952 50 μl 22 s ga 5 -
10233512 250 μl 22 s ga 5 1 Stück
10577741 50 μl 22 s ga 2 1 Stück
18 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15903462

Marke: Hamilton™ 81085

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gasdichte Version der Spritzen der Originalserie 700, ideal zum Abfüllen von Volumina von 1 bis 500 μl

Gasdichte Version der Spritzen der Originalserie 700, ideal zum Abfüllen von Volumina von 1 bis 500 μl

Die Spritzenserie bietet eine Vielzahl an Anschluss- und Kanülenoptionen.

Spritzenanschlüsse der 1700-Serie

  • Feste Nadel (N) - Bei kleinvolumigen Spritzen sind die Nadeln in den Spritzenkolben aus Glas am Nullpunkt der Skala zementiert. Dadurch wird das Totvolumen auf das interne Volumen der Spritze beschränkt. Nicht autoklavierbar. Gauge der Nadel wird durch das Spritzenvolumen bestimmt und kann nicht vom Anwender ausgewählt werden.
  • Kanülenspitzenarten (Spitzenarten 4 und AS sind auf Anfrage lieferbar)
    • Spitzenart 2 - scharf, abgeschrägt, gebogen, nicht-stanzende Kanülenspitze wird für die Septumpenetration empfohlen. Erhältliche Gauges: 34-10
    • Spitzenart 3 - Stumpfe Kanülenspitze für die Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und für die Pipettierung von Proben. Erhältliche Gauges: 34-10
    • Spitzenart 4 - Standard 12° abgeschrägte Kanülenspitze wird für Anwendungen in den Biowissenschaften empfohlen. Erhältliche Gauges: 34-10. Spezielle Kanülenwinkel wie 0 bis 60° sind auf Nachfrage lieferbar.
    • Spitzenart 5 - Konische Kanüle mit Seitenzugang für das Durchstoßen von Septen, Vinylen und Kunststoffen mit geringer Dicke und ohne Kern. Erhältliche Gauges: 26-10
    • Spitzenart AS - Speziell konisch zulaufende Kanülenspitze, die bei Autosamplerspritzen angewendet wird. Die nicht-stanzende Kanülenspitze wird für das Durchstoßen des Septums empfohlen. Erhältliche Gauges: 26-10

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze), Edelstahl (Kolben)
Kanülen-Gauge 22 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.05 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0161 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,41 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.3 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 1,46 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7,75 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0,72 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für das Dispensieren von Flüssigkeiten und Gasen. Nützlich für Proben mit aufgelösten oder suspendierten Molekülen
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Länge (metrisch) 51 mm
Produkttyp Gasdichte Spritze
Max. Druck 1000 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1710
Nummer der Kanülenspitze 3
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge Je
Volumen (metrisch) 100 μl
Art der Kanülenspitze 3
Anschlusstyp Zementiert
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.