missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Zubehör für PRP-C18 Umkehrphasen-HPLC-Säulen – Vorsäulenkartuschen
Click to view available options
Typ:
Ersatz-Kartuschen für die Semi-Prep-/Vorsäulen
Ersatzkartuschen für Analyse-Vorsäulen
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
Beschreibung
Die Vorsäulen sind modular aufgebaut, und der Austausch der Kassetten ist einfach und werkzeuglos. Das Design ist optimiert, um das Totvolumen zu reduzieren und eine zusätzliche Säulenbandverbreiterung zu verhindern. Wie bei allen Vorsäulen sollten diese vor der analytischen Säule und nach dem Injektionsventil installiert werden.
Vorkassetten für HPLC-Säulen aus Edelstahl
- Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
- Größe und Material der Anschlussschläuche: 1/16 Zoll Außendurchmesser, 0.28 mm Innendurchmesser, 316 Edelstahl
- Kassettenmaterialien: Zylinder: PTFE; Manschette: 304 Edelstahl; Fritten: 316 Edelstahl; Frittenporösität: 2 μm
- Kassettenabmessungen: 20 x 2.3 mm Innendurchmesser
- Kassettenbettvolumen: 80 μ l
- Verpackungsmaterial für Kassetten: Wie auf der Kassette angegeben
- Gehäusematerial: Eloxiertes Aluminium
- Größe und Material der Anschlussschläuche: 1/16 Zoll Außendurchmesser, 0.28 mm Innendurchmesser, 316 Edelstahl
- Kassettenmaterialien: Zylinder: PTFE; Manschette: 304 Edelstahl; Fritten: 316 Edelstahl; Frittenporösität: 2 μm
- Kassettenabmessungen: 20 x 4.6 mm Innendurchmesser
- Kassettenbettvolumen: 332 μ l
- Verpackungsmaterial für Kassetten: Wie auf der Kassette angegeben
- Gehäusematerial: Polyetheretherketon (PEEK) und Delrin
- Größe und Material der Anschlussschläuche: 1/16 Zoll Außendurchmesser, 0.25 mm Innendurchmesser, PEEK
- Kassettenmaterialien: Zylinder: PEEK; Fritten: Titan; Frittenporösität: 2 μm
- Kassettenabmessungen: 8.0 x 3.0 mm Innendurchmesser
- Kassettenbettvolumen: 56 μ l
- Verpackungsmaterial für Kassetten: Wie auf der Kassette angegeben
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 12 bis 20 μm |
| Max. Druck | 5000 psi |
| Typ | Ersatz-Kartuschen für die Semi-Prep-/Vorsäulen |
| Durchmesser (metrisch) | 1.5875 mm (0.0625 Zoll) |
| Material | Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur