missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buzil™ Handdesinfektionsmittel SE110, gebrauchsfertig
Beschreibung
- Zur hygienischen Handdesinfektion
- WHO-Formulierung mit 73 Gew.-% Ethanol
- Parfümfrei
- Hautfreundlich, rückfettend und feuchtigkeitsspendend
- Viruzide Wirkung gegen sämtliche behüllte Viren wie Coronavirus und Influenza
- Ebenso bakterizide, fungizide und mykobakterizide Wirkung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Handdesinfektionsmittel SE 110 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | WHO-Formulierung |
| Material | Ethanol 73 Gew.-% |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Handdesinfektion |
| Verpackung | Flasche mit Klappverschluss |
| Menge | 12/Pkg. |
| Volumen (metrisch) | 1 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HÄNDEDESINFEKTIONSMITTEL
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?