missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tork Tork Händedesinfektionsgel, Premium, frei stehende Pumpflasche

Artikelnummer. p-200132086 Alle ansehen Tork Produkte
Click to view available options
pH-Bereich:
6,5
Packungsgröße:
12 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17892206

Marke: Tork 511103

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tork Händedesinfektionsgel, Premium, frei stehende Pumpflasche

  • Hocheffektive Formel zur Händedesinfektion – für die häufige Verwendung. Erfüllt die Anforderungen von EN 1500, EN 12791 und EN 14476
  • Leicht zu verteilen, befeuchtet die Haut ohne klebrige Rückstände zu hinterlassen
  • Desinfektionsmittel mit freistehender Pumpflasche, die flexibel platziert werden kann – ideal für die Patientenhygiene und sogar für Waschräume
  • Flasche fällt in sich zusammen, um das Abfallvolumen zu reduzieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Hand Sanitizer Gel
Farbe Clear
Form Gel
Abmessungen (L x B x H) 257 x 233 x 192 mm
Einwegprodukt Single-use
Latexfrei Yes
Länge (angloamerikanisch) 2.16 in.
Länge (metrisch) 55 mm
Verpackung Plastic Bottle
pH-Bereich 6,5
Menge 12 Pk.
Sterilität Non-sterile
Volumen (angloamerikanisch) 16.90 oz.
Volumen (metrisch) 500 mL
Gewicht (angloamerikanisch) 17.07 oz.
Gewicht (metrisch) 484 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt