Learn More
CHEMetrics Härte (gesamt) Titrets Titration Zellen Wassertestkit
Beschreibung
Beinhaltet
ENTFERNEN
Provide results in two minutes or less
Die Titer-Ampullen verwenden eine umgekehrte Titration, um Konzentrationen zu quantifizieren. Jede Titerampulle hat einen Durchmesser von 13 mm und ist für die titrimetrische Analyse ausgelegt. Die Ampulle enthält vakuumversiegelte Flüssigtitrierung und verfügt über eine flexible Ventilbaugruppe. Nach dem Abbrechen der Ampullenspitze wird die Probe in kleinen Schritten in die Ampulle gezogen (mit dem Titrettor™ Gerät, das in jedem Kit enthalten ist, das die Probe präzise steuert), (Schritt 1), bis eine Farbänderung signalisiert, dass der Äquivalenzpunkt erreicht wurde (Schritt 2). Die Titration wird am Endpunkt gestoppt und die Ampulle aufrecht gehalten. Der Flüssigkeitsstand entspricht einer bedruckten Skala auf der Außenfläche der Ampulle (Schritt 3).
Die Kits enthalten 30 Ampullen mit Ventilbaugruppen, einen Titrettor, bei Bedarf Zubehörlösung(en), einen Probenbecher und Anweisungen.
Bestellinformation
Nachfüllpackungen zu jeweils 30 Ampullen sind ebenfalls lieferbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Härte, gesamt |
| Enthält | Karton, 30 Ampullen mit Ventilbaugruppen, Titrettor, 25 ml-Probenbecher und Anleitung |
| Anzahl Tests | 30 |
| Bereich | 2 bis 20 ppm als CaCO3 |
| Testmethode | EDTA (gesamt) |
| Typ | Titrets Titration Zellen Wassertestkit |
Sicherheit und Handhabung
- total hardness titrets ampoules
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und seife/waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P501-Inhalt/Behälter an zugelassene chemische deporie oder organisch zu hohen temperaturen verbrannt zuführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P264-Nach Gebrauch sie alle ausgesetztextermen körperstellen gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: EDTA disodium salt,EDTA magnesium disodium salt, 2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.