missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHEMetrics Härte (gesamt) Titrets Titration Zellen Wassertestkit

Artikelnummer. 11790994
Ansicht ändern
Click to view available options
Bereich:
100 bis 1000 ppm als CaCO3
2 bis 20 ppm als CaCO3
20 bis 200 ppm als CaCO3
Packungsgröße:
30 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich Packungsgröße
11790994 20 bis 200 ppm als CaCO3 -
11780994 2 bis 20 ppm als CaCO3 30 Stück
11737473 100 bis 1000 ppm als CaCO3 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11790994 Lieferant CHEMetrics Lieferanten-Nr. K4520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.45 €
    40.03 € / 30 Stück
    Sparen 7.42 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

ENTFERNEN

Liefert Ergebnisse innerhalb von höchstens zwei Minuten

Liefern Ergebnisse innerhalb von höchstens zwei Minuten

Die Titer-Ampullen verwenden eine umgekehrte Titration, um Konzentrationen zu quantifizieren. Jede Titerampulle hat einen Durchmesser von 13 mm und ist für die titrimetrische Analyse ausgelegt. Die Ampulle enthält vakuumversiegelte Flüssigtitrierung und verfügt über eine flexible Ventilbaugruppe. Nach dem Abbrechen der Ampullenspitze wird die Probe in kleinen Schritten in die Ampulle gezogen (mit dem Titrettor™ Gerät, das in jedem Kit enthalten ist, das die Probe präzise steuert), (Schritt 1), bis eine Farbänderung signalisiert, dass der Äquivalenzpunkt erreicht wurde (Schritt 2). Die Titration wird am Endpunkt gestoppt und die Ampulle aufrecht gehalten. Der Flüssigkeitsstand entspricht einer bedruckten Skala auf der Außenfläche der Ampulle (Schritt 3).

Die Kits enthalten 30 Ampullen mit Ventilbaugruppen, einen Titrettor, bei Bedarf Zubehörlösung(en), einen Probenbecher und Anweisungen.

Spezifikation

Analyten Härte, gesamt
Enthält Karton, 30 Ampullen mit Ventilbaugruppen, Titrettor, 25 ml-Probenbecher und Anleitung
Anzahl Tests 30
Bereich 20 bis 200 ppm als CaCO3
Testmethode EDTA (gesamt)
Typ Titrets Titration Zellen Wassertestkit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • total hardness titrets ampoules
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter an zugelassene chemische deporie oder organisch zu hohen temperaturen verbrannt zuführen.
  • P264-Nach Gebrauch sie alle ausgesetztextermen körperstellen gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA disodium salt,EDTA magnesium disodium salt, 2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.