Learn More
Harmol Hydrochlorid Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Harmol hydrochloride dihydrate is used to induces apoptosis by Caspase-8 activation, CNS stimulant, may act through NMDA receptors, and antitumor agent. Harmol has been shown to inhibit haspin kinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Harmolhydrochloriddihydrat wird verwendet, um Apoptose durch Caspase-8-Aktivierung zu induzieren. Als CNS-Stimulans kann es mittels NMDA-Rezeptoren und als Antitumormittel wirken. Harmol hemmt nachweislich die Haspin-Kinase.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Harmol hydrochloride dihydrate |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 270.72 (234.69 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.