missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ HB Digitales Heizbad
Alle ansehen IKA Produkte

Click to view available options
Spannung:
200/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 4 l Badvolumen
- Max. Medientemperatur: 180 °C
- Ergonomische Tragegriffe
- Taste zum Sperren der Temperatur des Heizbades
- Durchsichtig, Schwarzweiß-Display
- Sicherheitsbetriebsarten A, B, C
- Permanente Anzeige von Sollwert/Isttemperatur
- USB-Schnittstelle
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | Drehknopf |
| Kapazität (metrisch) | 4 l |
| Temperaturbereich | Raumtemperatur bis 180 °C |
| Display | LCD-Anzeige |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Steckertyp | EU-Ausführung |
| Abmessungen (T x B x H) | 325 x 330 x 190 mm |
| Innenhöhe (metrisch) | 130 mm |
| Durchmesser (metrisch) | Außen: 257 mm; Innen: 225 mm |
| Spannung | 200/240 V |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur