Learn More
Thermo Scientific™ OY HBA1c-Kalibrator
HBA1c-Kalibrator 3 x 2 ml
Marke: Thermo Scientific™ OY 981863
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
HBA1c-Kalibrator 3 x 2 ml
- HBA1c-Kalibrator
- 3 x 2 ml
Spezifikation
Kalibrator | |
3 x 2 ml |
Sicherheit und Handhabung
- HbA1c Calibrator, 3x 2ml
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: tetradonium bromide