missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ HBR 4 gesteuertes Heizbad mit CH-Stecker
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15573587 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
15573587 EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15573587 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020003549

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zylindrisches Heizbad mit integriertem Magnetrührer zur Zirkulation der Temperierflüssigkeit.

  • Zylindrische Badform
  • In die Badbasis integrierte Heizelemente
  • Als Wärmeträgermedium können niedrigviskoses Öl (50 mPas) oder Wasser verwendet werden (H2O )
  • Wärmeleistung: 1000 W
  • Zwei Tragegriffe
  • Stufenlos einstellbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer nach DIN 12877
  • Doppellagiger Mantel zum Schutz vor Verbrennungen
  • Digitale Anzeige für Soll-, Ist- und Sicherheitstemperaturen sowie Geschwindigkeit
  • Integrierter Magnetrührer-Antrieb zur Zirkulation der Temperierflüssigkeit für eine bessere Wärmeverteilung im Bad
  • Mit EU-Stecker
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Reglertyp Stufenlose Heizungssteuerung
Kapazität (metrisch) 4 l
Display LCD
Heizleistung 1000 W Heizleistung, RT bis 210°C
Enthält RS 232-Schnittstelle, externer Temperaturfühler
Steckertyp EU-Stecker
Höhe (metrisch) 250 mm
Innenhöhe (metrisch) 160 mm
Durchmesser (metrisch) 250 mm
Gewicht (metrisch) 1,4 kg
Elektrische Anforderungen 230/115/100 V 50/60 Hz 1020 W
Spannung 230/115/100 V
Wirkleistung 1020 W
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.