missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ HDPE-Trichter
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
6 mm
8 mm
16 mm
14 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Polyethylenkonstruktion
- Erleichtert das Ausgießen.
- Geringeres Risiko des Verschüttens.
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Material | Polyethylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtern von Proben |
| Länge (metrisch) Stiel | 40 mm |
| Menge | 10/Pckg. |
| Produkttyp | Trichter |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur